3dotykový dutinoměr Holtest v sadě 0.8-2″ (4 ks)

Artiklové číslo: 368-918
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika analog
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 368-918
EAN / GTIN 4946368517643
Číslo výrobce 368-918
L-číslo L40010 8645
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato sada, skládající se ze dvou a tří bodových vnitřních měřicích šroubů, vám nabízí následující výhody: Sada se skládá z kompletních jednotek. Měřicí plochy z tvrdokov (měřicí rozsah 26 mm ocel). Měřicí plochy potažené titanem (rozsah měření > 6mm ocel) zaručují vynikající odolnost a odolnost proti nárazu. Dodává se s nastavovacími kroužky.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Velikost / rozměr: 0,32 X 0,23 X 0,078 M
  • Jednotlivé rozsahy měření: 0,8–1”, 1–1,2”, 1,2–1,6”, 1,6–2”
  • Obsah Zařízení č.: 368-266 / 368-267 / 368-268 / 368-269
  • Včetně Nastavovací kroužky: ∅ 1” (177-184)
    ∅ 1,6” (177-291)
  • měřítko:

    Měřicí buben a pouzdro s matným chromovým povrchem, až 12 mm: ∅ 17 mm, nad 12 mm: ∅ 23 mm

  • Rozsah měření: 0,8 - 2
  • Měřicí plochy:
    ový kužel z karbidu wolframu potažený titanem: Karbid wolframu
  • Metoda měření: tříbodový
  • Měřicí vřeteno: Rozteč vřetena 0,635 mm
  • Dělení stupnice: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002”
  • Palcová/metrická: Palce