Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro 366740 vel. 90×2,5, Výška: 25mm

Artiklové číslo: 366741 25
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT
Označení výrobce Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch
Počet lišt 1 paar
Délka L 90 mm
Šířka B 2,5 mm
Výška H 25 mm
Tolerance výšky ± 0,01 mm
Tvrdost (HRC) 60
Popis tvaru paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 366741 25
EAN / GTIN 4062406082772
Číslo výrobce 366741 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GARANT − tolerance výšky 0,01 mm.
Tvrdost: 60 HRC. Jemně broušeno v párech.

Použití:

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěrácích apod.

Vhodné pro:

Sada rovnoběžných podložek 366740.