Sada paralelních podložek, Délka: 100mm

Artiklové číslo: 366704 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
246 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet lišt 20 paar
Délka 100 mm
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 366704 100
EAN / GTIN 4045197750891
Číslo výrobce 366704 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

HOLEX − standardní provedení. Tolerance výšek a párování 0,01 mm. Uloženo do dřevěného boxu (jako na obrázku). Tvrdost: 60 HRC.
Jemně broušené v párech.

Použití:

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěrácích apod.

Obsah:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Poznámka:

Vel. 125−200: 1 mm stoupající; k dostání všechny rozměry kromě 9 mm.
Náhradní držák viz seznam náhradních dílů.