• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár paralelních podložek, 90×10 Magnetická spodní strana, Výška: 15mm

Artiklové číslo: 366325 15
Sleva
1 725,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 90 mm
Šířka 10 mm
Výška 15 mm
Výšková tolerance ± 0,01 mm
Tvrdost 60 HRC
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 366325 15
EAN / GTIN 4062406298432
Číslo výrobce 366325 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Výhoda:

  • Flexibilní vložka díky integrovaným tyčovým magnetům na spodní straně.
  • Zkrácení doby vybavování.