{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Objem obsahu | 239 l | |
| Vnější rozměr – délka | 800 mm | |
| Vnější rozměr – šířka | 600 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 610 mm | |
| Vnitřní rozměr délka | 750 mm | |
| Vnitřní rozměr šířka | 550 mm | |
| Vnitřní rozměr výška | 580 mm | |
| Hmotnost | 12 kg | |
| Materiál | Hliník | |
| Počet rukojetí | 2 ks | |
| S víkem | ano | |
| Vodotěsnost | ano | |
| Druh produktu | Bedna |
| Katalogové číslo | 366218 | |
| EAN / GTIN | 4003866008339 | |
| Číslo výrobce | 366218 | |
| L-číslo | L90010 1344 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |