Žebřík GRP 2x14 příček

Artiklové číslo: 36414
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Počet stupňů 2×14
Materiál GFK
Provedení stupátka Příčka
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 36414
EAN / GTIN 4031405364141
Číslo výrobce 036414
L-číslo L90110 169
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Příčka krojnice z GRP
  • Tyče a příčle z plastových profilů vyztužených skelnými vlákny (odolnost proti stárnutí nejméně 10 let)
  • Čtvercové příčle 28 x 29 mm drážkované na obou stranách
  • Bez plniv
  • Vysokopevnostní připojení příčku/nosníku
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Pevné, pozinkované ocelové závěsy se šroubovými spoji
  • Plastové koncovky na horním konci kolejnice
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Vhodné pro práci v blízkosti nebo na živých částech
  • Testováno do 28000 v podle normy DIN EN 61475:2002 kategorie 1
  • Upozornění: Produkty s obsahem GRP jsou vyloučeny z výměny z důvodu jejich citlivosti; platí zákonná záruka (odolnost proti stárnutí 10 let)

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 5000 mm
  • Výška: 3860 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 4070 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: GFK
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Délka kroku: 2670 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x14 příčlí
  • Výška schůdku/příčku: 29 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 28 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Spodní vnější šířka: 770 mm