Univerzální svěrák pro broušení a kontrolu, Šířka čelistí A: 70mm

Artiklové číslo: 363350 70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka min. 180 mm
Celková šířka 110 mm
Celková výška 137 mm
Šířka čelisti 70 mm
Výška čelistí 30 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Výkyvné ano
Rozsah vykývnutí ± 60 stupeň
Provedení mechanický
Hmotnost 12 kg
Materiál šedá litina.
Přesnost 0,003 mm
Druh produktu Kontrolní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363350 70
EAN / GTIN 4045197313485
Číslo výrobce B 60 05 0 0001
Výrobce/odpovědná osoba Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Popis

Provedení:

  • Nástrojová ocel, kalená, přesně broušená.
  • Nastavení ve dvou osách, otočný a výkyvný.
  • Odečet stupnice přes nonius: 3′.

Použití:

Pro lehké obrábění, kontrolu úhlových ploch do 46°.

Přesnost:

Do  0,003 mm / 100 mm.