{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 70 mm | |
maksimalni područje stezanja b | 80 mm | |
Visina čeljusti C | 30 mm | |
Ukupna duljina a | 180 mm | |
Ukupna širina B | 110 mm | |
Ukupna visina c | 137 mm | |
Zakretno područje | 2×60° | |
Težina | 12 kg | |
Vrsta proizvoda | Kontrolni škripac |
Broj artikla | 363350 70 | |
EAN / GTIN | 4045197313485 | |
Broj proizvođača | B 60 05 0 0001 |