{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelistí b | 120 mm | |
| Výška čelistí h | 33 mm | |
| Výška h1 | 30 mm | |
| Výška h2 | 25 mm | |
| Délka čelistí l | 54 mm | |
| Délka l1 | 3 mm | |
| Hmotnost | 1,3 kg | |
| Vhodné pro barevný kód | HOLEX ZS 120 | |
| Druh produktu | čelisti pro svěrák |
| Katalogové číslo | 363310 120P | |
| EAN / GTIN | 4069515048712 | |
| Číslo výrobce | 363310 120P | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |