Sada krytů vřetene, Typ: 125XL

Artiklové číslo: 363083 125XL
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
118 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada Xtric
Označení výrobce Spindelabdeckung-Set, Typ: 125XL
Barva Šedá
Druh produktu Kryt
Tvar čtverec
Materiál Plast
Povrch Matná
S otvorem na uchopení ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363083 125XL
EAN / GTIN 4067263111351
Číslo výrobce 363083 125XL
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Modulární kryt pro vřeteno Xtric. Slouží k prevenci znečištění vřetene.

Obsah:

Počet 6 mm bloků: 20
Počet 10 mm bloků: 20

Poznámka:

Sady se skládají z různě velkých prvků a jsou přizpůsobeny podle délky příslušných velikostí svěráku.
Vhodné pro Xtric č. 363000 125L.