Sada krytů vřetene, Typ: 125S

Artiklové číslo: 363083 125S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Xtric
Označení výrobce
Spindelabdeckung-Set, Typ: 125S
Barva
Černá
Druh produktu
Kryt
Tvar
čtverec
Materiál
Plast
Povrch
Matná
S otvorem na uchopení
ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363083 125S
EAN / GTIN 4062406347130
Číslo výrobce 363083 125S
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Modulární kryt pro vřeteno Xtric. Slouží k prevenci znečištění vřetene.

Obsah:

Počet 6 mm bloků: 8
Počet 10 mm bloků: 8

Poznámka:

Sady se skládají z různě velkých prvků a jsou přizpůsobeny podle délky příslušných velikostí svěráku.