{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Flexible Pinbacke starr, Typ: 125/16 | |
| Šířka čelisti B | 125 mm | |
| Výška čelistí H | 38 mm | |
| Délka čelisti L | 73 mm | |
| Funkce | pevný | |
| Způsob upevnění | Nasazování | |
| Obsah | 1 ks | |
| Druh produktu | Nespecifikované upínací čelisti | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | černěné | |
| Hmotnost | 2,05 kg | |
| Obsah | Ks |
| Katalogové číslo | 363050 125/16 | |
| EAN / GTIN | 4069515065276 | |
| Číslo výrobce | 363050 125/16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |