Nástavbová čelist standardní s redukovanou šířkou, Pro typ: 80C

Artiklové číslo: 363026 80C
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 80 mm
Výška čelistí H 38 mm
Délka čelisti L 66 mm
Upínací plocha Ozubení na rukojeti; Hladké
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne; ne
S vodicí lištou ano
Redukce šířek čelistí ano
Krátká šířka čelisti B3 80 mm
S drážkou ano
Funkce pevný
Způsob upevnění Nasazování
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Povrch černěné
Hmotnost 1,2 kg
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363026 80C
EAN / GTIN 4062406221409
Číslo výrobce 363026 80C
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kombinované čelisti s ozubením Gripp a hladkou upínací plochou.