Viršutinė standartinė lūpa, mažesnio pločio 80C

Prekės Nr.: 363026 80C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 80 mm
b1 125 mm
Žiaunų aukštis h 38 mm
Aukštis h1 3 mm
Aukštis h2 18 mm
Žiaunų ilgis l 66 mm
Ilgis l1 3 mm
Svoris 1,2 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 125
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 363026 80C
EAN / GTIN 4062406221409

Aprašymas

Modelis:

Kombinuotos lūpos su dantimis ir lygiu užspaudimo paviršiumi.