Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Nástavbová čelist Gripp pro rychlovýměnný systém čelistí, Šířka čelistí: 80mm

Artiklové číslo: 362636 80

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Gripp-Aufsatzbacke für Backen-Schnellwechselsystem
Šířka čelisti B 80 mm
Upínací plocha Ozubení na rukojeti
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
Způsob upevnění Upínání bez nářadí
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362636 80
EAN / GTIN 4260729450241
Číslo výrobce GL-X234-080-03-LA-00
Výrobce/odpovědná osoba MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Popis

Provedení:

SolidCLAMP®. Inovativní systém Click and Go pro rychlou a snadnou výměnu čelistí u široké škály svěráků.

Výhoda:

  • Nejrychlejší výměna čelistí – zvýšená doba chodu stroje díky minimální náročnosti na přestavbu.
  • Nejvyšší přesnost u volně volitelné kontury upínání.
  • Použití nástavbových čelistí nezávislé na výrobci – jednodušší výměna čelistí od jednoho výrobce svěráku za čelisti od jiného výrobce.
  • Žádné šroubové spoje, a tudíž žádná úložiště špon.

Použití:

Ideální pro upínání surových materiálů.

Vhodné pro:

Základní čelisti č. 362635, vel. 4, 6, 7, 9, 11 a 12 (systém 2).

Poznámka:

Nástavbové čelisti č. 362638; 362639 je třeba objednávat zvlášť!