{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Náhradní díl pro | Maschinenschraubstock | |
| Počet přepážek | 9 ks | |
| Označení výrobce | Ersatzteil-Set 9-teilig, Typ: 9/100 | |
| Náhradní díl nebo příslušenství | Náhradní díl | |
| Druh produktu | Spindellager | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 362199 9/100 | |
| EAN / GTIN | 4069515065634 | |
| Číslo výrobce | 362199 9/100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |