Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Měřicí systém upínací síly „Clamp assist“, Typ: CA

Artiklové číslo: 361306 CA

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361306 CA
EAN / GTIN 4250364402897
Číslo výrobce 6961001000031
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Snadno ovladatelný přijímací systém pro příjem, příp. vyhodnocení rádiově (2,4 GHz) přenesených upínacích sil svěráku TITAN 2 clamp assist č. 361304. Robustní jednotka s magnety pro upevnění např. na nějakém stroji, intuitivní ovládání. Přijímací systém včetně akumulátoru, dobíjení prostřednictvím USB. Velkoplošný displej, dobře čitelné hodnoty.
5 pracovních režimů: zobrazení síly, režim připojení, meze, přenos dat, baterie.

Výhoda:

1. Zcela přesné a plynulé nastavení požadované upínací síly.
− Ani příliš vysoké upínací síly u choulostivých obrobků.
− Ani příliš malé upínací síly u těžkého třískového obrábění.
2. Bezpečné upínání. Žádné chyby kvůli neodborné manipulaci s momentovým klíčem.
3. Přenos dat.
− Live režim: Situace upnutí se zaznamená v 600 datových záznamech.
− režim statistiky: Max. hodnoty a počet upínacích cyklů.
− Ukládá se posledních 200 upínacích postupů.
4. Konstantní zobrazování aktuální upínací síly.