Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

NC vysokotlaký svěrák TITAN 2 s funkcí měření upínací síly „Clamp assist“, Typ: 160M

Artiklové číslo: 361304 160M

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361304 160M
Číslo výrobce 6921848000066
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Vodicí dráha indukčně kalená. Boční, horní a spodní strana broušená.
Charakteristika:
Svěráky pro modulární upínací systém.
Zvětšený silový zdvih pro bezpečné upínání polotovarů v kombinaci s funkcí stahování.
Čelisti se šrouby s válcovou hlavou M12.
8 mm okraj upínání při stahování, 3 mm u čelisti Gripp.
Možnost upínání v blízkosti neutrálního vlákna.
Upínací čelisti předchozích modelů jsou kompatibilní.
Výstupní otvor pro chladicí prostředek a třísky. Precizní rovnací drážky.
Závit pro doraz obrobku a pro prodloužení.
Maximální upínací síla 40 kN.

Charakteristika:

Použitelný vertikálně.

Výhoda:

Precizní, silný, multifunkční vysokotlaký upínač.
  • Spolehlivé upínání surových dílů pomocí vysokotlakého vřetena s velmi dlouhým silovým zdvihem.
  • Přesné obrábění hotových dílů, základní těleso opracované ze všech stran.

Funkce:

Upínání výlučně pomocí nastavitelného momentového klíče (max. 30 Nm).
Se speciálním vysokotlakým vřetenem a mechanickým zesilovačem síly.
Vysokotlaké vřeteno opatřené měřicí senzorikou, zcela zapouzdřené. Rádiový přenos upínacích sil (2,4 GHz) do měřicího systému č. 361306. Odolné vůči vibracím, ochrana vůči chladicím kapalinám.

Použití:

Pro konvenční upínání, upínání Grip a upínání se stahováním. Upínání surových dílů, výpalků a výřezů vnikáním kalených a vyměnitelných upínacích hrotů do obrobku. Vhodné pro všechny materiály do pevnosti cca 1000 N/mm2. Použitelné horizontálně a postranně.
Pro měření a kontrolu skutečných upínacích sil.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 čepových klíčů, 12-hranné nástrčné hlavice SW 14, 4 upínek.

Zvláštní příslušenství:

Čelisti viz č. 361331 − 361970.
Momentový klíč č. 656050 vel. 60.

Poznámka:

Elektronická přijímací jednotka „Clamp assist“ viz č. 361306.
Prodloužení rozsahu upínání možné pomocí základního tělesa č. 360420 vel. 160.