• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vyrovnávací a upevňovací sada, Rozměr T−drážky: 16mm

Artiklové číslo: 361268 16
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr T−drážky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série TeleCentric
Vhodné pro barevný kód TeleCentric
Druh produktu Pomůcka pro vyrovnání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361268 16
EAN / GTIN 4250364403221
Číslo výrobce 6921545612031
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

K upevnění pomocí středových otvorů v dolní části na stůl stroje.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 šroubů, 2 kamenů do T-drážek, 2 lícovaných kamenů.