Předsazovací čelist hladká na prizmatickou čelist, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361149 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 125 mm
Výška čelistí H 25 mm
Délka čelisti L 20 mm
Upínací plocha Hladké
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ne
S drážkou ne
Funkce pevný
Způsob upevnění Nasazování
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Povrch černěné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361149 125
EAN / GTIN 4045197809636
Číslo výrobce 361149 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 361124361127, č. 361133, č. 361135 a 363025.
Stupňovité čelisti č. 361295361296.
Předsazovací čelist prizmatická č. 361148.