Upínací stahovací čelist, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361136 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 125 mm
Výška čelistí H 45 mm
Délka čelisti L 68,5 mm
Funkce Funkce přidržování
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361136 125
EAN / GTIN 4062406090340
Číslo výrobce 361136 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalená a broušená

Použití:

Stahovací systém ve spojení s úložnými plechy č. 361161 a stahovacími nástavci č. 361162. Optimální pro obrábění 6. strany, protože obrobek je stahován na základní lištu přes stahování, popř. úložné plechy. Jsou možné úložné výšky 5, 10 a 15 mm.