• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Základní čelist, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361132 125

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací plocha Hladké
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ano
S drážkou ano
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ne
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Povrch Nitridováno plynem
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361132 125
EAN / GTIN 4045197812308
Číslo výrobce 361132 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní čelisti kalené (nitridované) (45 HRC).

Použití:

Základní čelisti pro montáž na vhodný svěrák ve spojení s vhodnými rychlovýměnnými nástavbovými čelistmi.

Vhodné pro:

5osý svěrák v sadě č. 361100 a upínací moduly č. 361105361110.

Zvláštní příslušenství:

Nástavbové čelisti č. 362637 a č. 362654362655.