Středová čelist, Pro typ: 1S

Artiklové číslo: 361111 1S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 125 mm
Výška čelistí H 77,5 mm
Délka čelisti L 90 mm
Upínací plocha Profilovaný
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ano
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Povrch černěné
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361111 1S
EAN / GTIN 4045197953520
Číslo výrobce 361111 1S
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

5osý svěrák je modulárně sestavitelný. Základními součástmi jsou upínací moduly č. 361105 − 361110, základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119, prodloužení vřetena č. 361120 a nástavbové čelisti č. 361123 − 361137.

Použití:

K vícenásobnému upínání. Je možné upínat i součásti různých délek.