Mittelbacke, für Typ: 1S

Artikel-Nr.: 361111 1S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 125 mm
Backenhöhe H 77,5 mm
Backenlänge L 90 mm
Spannfläche profiliert
für Wechselbare Einsätze geeignet nein
mit Führungssteg ja
Funktion fest
Befestigungsart schrauben
Inhalt 1 St.
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Oberfläche brüniert
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361111 1S
EAN / GTIN 4045197953520
Herstellernummer 361111 1S
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der 5-Achs-Spanner wird modular zusammengesetzt. Die wesentlichen Bestandteile sind die Spannmodule Nr. 361105 − 361110, Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119, Spindelverlängerungen Nr. 361120 und die Aufsatzbacken Nr. 361123 − 361137.

Verwendung:

Zur Mehrfachspannung. Es können auch Bauteile mit unterschiedlichen Längen gespannt werden.