Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

NC vysokotlaký svěrák verze TC, Typ: 200

Artiklové číslo: 360400 200

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360400 200
EAN / GTIN 4250364400572
Číslo výrobce 6921698000155
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Charakteristika:
Zcela zakryté a nitridované vřeteno!
  • Zvýšená funkční spolehlivost.
  • Optimalizovaná ochrana proti třískám.
  • Minimální nároky na čištění.
  • Malá konstrukční velikost: Optimální poměr rozsah upínání / celková délka. Požadovaný upínací tlak lze přednastavit: v 11 stupních: šířka čelistí 90 mm, ve 4 stupních: šířka čelistí 125 / 160 / 200 mm.
  • Zvlášť tuhé základní těleso ze sférické litiny, broušené ze všech stran, přesnost párování 0,02 mm.

Použití:

Použitelné v horizontální, vertikální nebo stranové poloze.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 stupňovitých čelistí (= standard!), 1 ruční kliky, 4 upínek a čepového klíče. 1 nástavbová čelist pro rozsah upínání od 0 mm při velikosti 160 a 200.

Poznámka:

Celková délka L zůstává beze změny (minimální kolizní zóny). Pozor: Vel. 200 nové konstrukční rozměry (viz tučně vytištěné rozměry!)