SCLCR 06-2 Držáky se šroubovým zámkem nesoucí 80° diamantové břitové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Artiklové číslo: 3601964
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601964
EAN / GTIN 7291075093490
Číslo výrobce 3601964
L-číslo L23990 1243

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 2-1/2″, Délka hlavy (LH) 1/2″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 2-1/2″
  • Funkcní šírka (WF): 1/2″
  • Délka hlavy (LH): 1/2″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CC 2
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Stupne
  • Výška dríku (H): 3/8″
  • Šírka stopky (B): 3/8″

Vhodné produkty

Břitové destičky