Pár čelistí Gripp, H = 40, Typ: 2

Artiklové číslo: 360183 2
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 80 mm
Výška čelistí H 40 mm
Upínací plocha rýhované
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ano
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ano
Obsah 1 paar
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Povrch černěné
Obsah paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360183 2
EAN / GTIN 4062406198763
Číslo výrobce 360183 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalené, k upínání surových dílů. Čelisti Gripp se používají jako otočné čelisti. Stupeň upnutí s výškou 4 mm.

Vhodné pro:

Středicí upínač č. 360180 a č. 360181, vždy 160.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.