S16Q SUXCR-10 CM Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí čtyři různé geometrie se 7° úhlem hřbetu

Artiklové číslo: 3601779
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3601779
EAN / GTIN 7291075102963
Číslo výrobce 3601779
L-číslo L23990 165

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin oddělování 20 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 15 mm.

Charakteristika:

  • Průměr upínání, strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Směr (HAND) Pravá ruka
  • Funkční šířka (WF) 11 mm
  • Označení řezné destičky (MIID) CC95MT 100504-SM
  • Dmin oddělování 20 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Úhel záběru v ose (GAMP) 0 stupňů
  • Radiální úhel záběru (GAMF) -12 stupňů
  • Redukovaný průměr těla (LDRED) 45 mm
  • Výška stopky (H) 15 mm