• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Adaptérová deska pro konzoli XP80Z pro automatizaci, Délka: 180mm

Artiklové číslo: 360169 180
Sleva
6 197,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 180 mm
Šířka 120 mm
Výška 25 mm
Druh produktu Adaptérová deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360169 180
EAN / GTIN 4067263118893
Číslo výrobce 360169 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce pevný hliník černý eloxovaný. Boční drážka podavače 8×6 mm včetně středového polohovacího otvoru pro automatizované systémy s roztečí 80 mm.

Použití:

Volně použitelná plocha na rozteč 80 mm pro individuální zpracování nebo pro využití ve funkci palety.

Vhodné pro:

Konzole č. 360164.

Rozsah dodávky:

4x upínací čep č. 360025 12M10/90.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku