Konzole pro automatizaci, Typ: XP80Z

Artiklové číslo: 360164 XP80Z
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 160 mm
Šířka B 160 mm
Výška H 40 mm
Vzdálenost otvoru e 80 mm
Závit M M8
Závit G 1/4 palec
Počet otvorů pro upínací čepy 4
Druh produktu Konzole

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360164 XP80Z
EAN / GTIN 4062406572921
Číslo výrobce 360164 XP80Z
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přídržná síla 50 kN díky 4 sadám upínacích hrnců vel. 90, rozteč 80 mm. Stejný princip funkce jako u upínacích hrnců GARANT ZeroClamp. Tzn. tepelná symetrie ke středu. Možné ruční nebo automatické upnutí a uvolnění. Napínání pomocí pružinového zásobníku – uvolnění stlačeným vzduchem (6 bar).

Použití:

Pro všechny svěráky a palety s upínacími šrouby ZeroClamp vel. 90.

Vhodné pro:

Středicí svěrák č. 360134, výškový prvek č. 360166.