S16Q SDUCR-07 Vrtací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní kosočtvercové 55° destičky s úhlem vůle 7°.

Artiklové číslo: 3601159
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601159
EAN / GTIN 7291075064971
Číslo výrobce 3601159
L-číslo L23990 406

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin dělení 20 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 15 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 11 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 25 mm
  • Výška dríku (H) 15 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky