Vícenásobná upínací lišta 120, Délka lišty: 300mm

Artiklové číslo: 360110 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka lišty (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka lišty 300 mm
Délka L 300 mm
Šířka B 120 mm
Výška H 60 mm
Druh produktu Napínací lišta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360110 300
EAN / GTIN 4045197555403
Číslo výrobce 360110 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Všechny funkční plochy přesně broušené, přesnost opakování 0,03 mm.
  • Základní lišta a čelisti s kalenou okrajovou povrchovou vrstvou.
  • Kompaktní modulární konstrukce, vysoká upínací síla až 40 kN, maximální utahovací moment 50 Nm.
  • Upevňovací schéma vrtání pro upínací systém s nulovým bodem GARANT ZeroClamp (rozteč 200 mm), možné sériově, nebo pomocí montážních/rastrových desek nebo upínek.
  • Pravítko na povrchu základní lišty umožňuje rychlé opakovatelné polohování upínacích nástavců na ozubení upínací lišty.
  • Možné jsou variabilní rozteče přes křížové spojky.
  • Možné konvenční upínání se stahováním.
  • Rozsah upínání lze individuálně prodloužit.
  • Jednoduché upínání pomocí momentového klíče.

Použití:

  • 5stranné obrábění ve vícenásobných obráběcích centrech.
  • Jako hospodárné řešení s použitím upínacího systému GARANT ZeroClamp nebo u paletizačních, popř. automatizačních systémů.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čelistí, magnetická lišta, doraz obrobku viz č.360112360129. Momentový klíč viz č.656050 vel.60, upínací čepy č.360025 vel.18M16, upínací příložka č. 360127.