S25S SVQCL-16 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Artiklové číslo: 3601085
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601085
EAN / GTIN 7291075065565
Číslo výrobce 3601085
L-číslo L23990 609

Popis

Popis:

vyvrtávací tyče, montážní průměr, na straně stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin upínání 32 mm, celková délka (OAL) 250 mm, výška stopky (H) 23 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1604
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -5 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 61 mm
  • Výška dríku (H) 23 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky