S25S MTLNR-16W-M Vyvrtávací tyče Wedge Lock s úhlem nastavení 95° pro negativní trojúhelníkové destičky

Artiklové číslo: 3600612
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3600612
EAN / GTIN 7291075064094
Číslo výrobce 3600612
L-číslo L23990 341

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin oddělování 32 mm, celková délka (OAL) 250 mm, výška stopky (H) 23 mm.

Charakteristika:

  • Průměr upínání, strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Směr (HAND) Pravá ruka
  • Funkční šířka (WF) 17 mm
  • Označení Řezná destička (MIID) TNMG 160404-F3P
  • Dmin oddělování 32 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Úhel záběru v ose (GAMP) -6 stupňů
  • Radiální úhel záběru (GAMF) -12 stupňů
  • Redukovaný průměr těla (LDRED) 40 mm
  • Výška stopky (H) 23 mm