S12L CTFPR-09 Vyvrtávací tyče s upínáním pro trojúhelníkové břitové destičky s úhlem hřbetu 11°.

Artiklové číslo: 3600182
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3600182
EAN / GTIN 7291075063929
Číslo výrobce 3600182
L-číslo L23990 311

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 12 mm, Dmin upichování 15,6 mm, celková délka (OAL) 140 mm, výška stopky (H) 11 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 9 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMR 090202
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 15.6 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 3 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 34 mm
  • Výška dríku (H) 11 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky