Nastavovač nulové polohy, Typ: 50

Artiklové číslo: 359085 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Displej úchylkoměr 0,01 mm
Výška korpusu – referenční plocha 49,75 mm
Výška pružné dotykové plochy, když je ručička na 0 50 mm
⌀ pouzdra 65 mm
⌀ pružně uložené dotykové plochy 47 mm
Druh produktu Přístroj pro nastavení nulové polohy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359085 50
EAN / GTIN 4045197973443
Číslo výrobce 359085 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Speciální kalená ocel.

Výhoda:

Při najetí nedojde k poškození břitu. Není třeba použít spárové měrky nebo najížděcí trn.

Funkce:

  • Pružnou dotykovou plochu a referenční plochu přístroje nastavte na stejnou výšku (např. pomocí pravítka) a ukazatel nastavte na –0,25.
  • Přístroj postavte na obrobek a frézou najeďte na pružnou dotykovou plochu tak, až bude ručička ukazatele na 0. Fréza je nyní umístěna přesně 50 mm (± 0,01 mm) nad obráběným dílem (údaj pro zadání do ovlád. systému stroje).

Použití:

K nastavení nástrojů (např. fréz) na nulu a k určení referenčního bodu vřetena stroje.

Rozsah dodávky:

Včetně dřevěného pouzdra, úchylkoměru, měřícího protokolu a návodu k obsluze.

Poznámka:

Náhradní číselníkový úchylkoměr č. 359086 3/40 viz seznam náhradních dílů.