Čisticí míč 60H

Artiklové číslo: 358971 60H
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 16 mm
Délka L 120 mm
Počet otáček 100 min-1
Tlak 5 - 120 bar
Počet výstupů 15 ks
Provedení horizontálně
Druh produktu Čisticí míček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 358971 60H
EAN / GTIN 4020772017583
Číslo výrobce 17582

Popis

Provedení:

Vhodné pro upínací kleštinový trn nebo upínací trny Weldon (⌀ upnutí 16 mm). Montáž ve vřetenu CNC strojů. Pro automatické čištění.
Horizontální provedení.

Výhoda:

  • Důkladné vyčištění vnitřku stroje.
  • Snížení doby čištění.
  • Pracovní rozsah 360°.

Funkce:

Díky rotaci kuličky a pohybu vřetena je dosaženo optimálního čištění vnitřního prostoru CNC stroje. Jako čisticí médium slouží chladící a mazací prostředek přiváděné vřetenem.