Reinigungs-Ball 60H

Artikel-Nr.: 358971 60H
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 16 mm
Länge L 120 mm
Drehzahl 100 min-1
Druck 5 - 120 bar
Anzahl Ausgänge 15 St.
Ausführung horizontal
Produktart Reinigungs-Ball

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358971 60H
EAN / GTIN 4020772017583
Herstellernummer 17582

Beschreibung

Ausführung:

Passend für Spannzangenfutter oder Weldonaufnahmen (Spann–⌀ 16 mm). Montage in der Spindel von CNC-Maschinen. Für die automatische Reinigung.
Horizontale Ausführung.

Vorteil:

  • Gründliche Reinigung des Maschineninnenraums.
  • Reduzierung der Reinigungszeit.
  • Arbeitsbereich von 360°.

Funktion:

Durch die Rotation des Balls und der Spindelbewegung wird eine optimale Reinigung des Innenraums einer CNC-Maschine erzielt. Als Reinigungsmedium dient der über die Spindel zugeführte Kühlschmierstoff.