Přednastavovací přístroj UNO, Typ: UAD

Artiklové číslo: 355020 UAD
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada UNO
Šířka základny 1 294 mm
Hloubka 590 mm
Celková výška 1 735 mm
Celková šířka 2 264 mm
Hmotnost 300 kg
Stlačený vzduch ne
Základní upínač SK 50
Měření Zpracování obrazu
Řízení měření PC měřicí elektronika
Zatížení vřetena 30 kg
Brzdy rychloposuvu pneumatický systém
Rozsah měření X 400 mm
Rozsah měření Z 400 mm
Třmenová měrka X 100 mm
Druhá kamera v držáku objektivu ne
Velikost dotykové obrazovky 24 palce
Rozhraní HCT Hoffmann Connected Tools
Druh produktu Přednastavovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 355020 UAD
EAN / GTIN 4034221181404
Číslo výrobce M-G1160-HO
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 Igenhausen, Deutschland, www.haimer.com

Popis

Provedení:

  • Velká multidotyková obrazovka s intuitivním a jednoduchým rozhraním Microvision.
  • Cejchovací zařízení na základním upínači SK50.
  • Jednoduché možnosti odložení pro 3 adaptéry s vložkami SK50.
  • Rychlé přestavení obou os pomocí systému Release-by-Touch (X/Y).
  • Jemné dostavení obou os (X / Z) pomocí otočného kolečka.
  • Vřeteno 4×90° a brzda vřetena.
  • Kamera s 32násobným zvětšením.

Přístroj pracuje ve spojení s volitelnými dostupnými softwarovými řešeními pro výrobu Hoffmann Group Connected.

Použití:

Pro měření a přednastavování nástrojů na stroji ve výrobě nebo při přípravě výroby.

Rozsah dodávky:

Termotiskárna štítků se štítky, jednoduchou systémovou podstavnou skříní, měřicím softwarem ve všech důležitých cizích jazycích, včetně uvedení do provozu a školení (1/2 dne).

Zvláštní příslušenství:

Přednastavovací přístroje Haimer jsou kompatibilní s redukcemi GARANT č 354771; 354773; 354775; 354777 a 354779. Redukce Haimer jsou k dostání na poptávku.