Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vyměnitelný kotouč pro ISG-1000, Pro ⌀ upínání: 3-6mm

Artiklové číslo: 354440 3-6

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ upínání (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací průměr min. 3 mm
Upínací průměr max. 6 mm
Druh produktu Výměnný kotouč
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354440 3-6
EAN / GTIN 4045197811653
Číslo výrobce 6725758
Výrobce/odpovědná osoba Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Popis

Vhodné pro:

Smršťovací přístroj č. 354400.