Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vyměnitelný kotouč pro ISG-1000, Pro ⌀ upínání: 6-16mm

Artiklové číslo: 354440 6-16

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ upínání (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací průměr min. 6 mm
Upínací průměr max. 16 mm
Druh produktu Výměnný kotouč
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354440 6-16
EAN / GTIN 4045197811660
Číslo výrobce 5094533
Výrobce/odpovědná osoba Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Popis

Vhodné pro:

Smršťovací přístroj č. 354400.