Kelowna svetr pánské černé XXL

Artiklové číslo: 354400-99-8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354400-99-8
EAN / GTIN 7332413534838
Číslo výrobce 354400-99-8
L-číslo L01090 118014
Výrobce/odpovědná osoba New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Popis

Popis:

  • Klasické svetr tričko speciálně navržené pro nošení přímo na kůži, které se díky sportovnímu střihu snadno přizpůsobí vašim pohybům.
  • Toto pohodlné svetr tričko s krátkým rukávem je na dotek velmi jemné a účinně odvádí pot od těla a přesouvá ho do lší vrstvy.
  • Navrženo s žebrovaným límcem a 3 knoflíky pro ležérní vzhled

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku