Tričko LT

Artiklové číslo: 352510429900LT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Bavlna 100 %
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Složení tkaniny Bavlna
Hustota tkaniny 150 g/m2
Druh produktu Tričko
Mezinárodní velikost L
Střih Normální
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Krátké rukávy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 352510429900LT
EAN / GTIN 7330509748206
Číslo výrobce 352510429900LT
L-číslo L00980 5583
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlna, jednoduchý žerzej, 150 g/m²

Detaily
Výstřih z úpletu, Kulatý výstřih
Zesílený ramenní šev, Zesílený šev u krku

Funkčnost
Stejný střih

Popis:

  • Použitelné a pohodlné tričko ze 100% bavlny
  • Tričko má žebrovaný výstřih a zesílené švy u krku a na ramenou
  • Stejné tričko jako 3325, ale nyní se prodává samostatně místo v balíčcích po více tričkách
  • K oblíbenému klasickému tričku 3525 jsme přidali novou velikostní skupinu, abychom vyhověli potřebě delších triček - S Tall-3XL Tall

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku