Spárovací kameny keramické konvenční a lepené pryskyřicí 20 x 15 x 60 mm C 320 -55 V18

Artiklové číslo: 351654
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Obtahovací kámen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 351654
EAN / GTIN 9003173516546
Číslo výrobce 351654
L-číslo L50140 1611
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Pro dosažení nejvyšších kvalit hoblování jsou hoblovací hlavy řady µ vyrovnány spárovacími kameny. Výrobky Tyrolit dosahují optimálních srovnávacích účinků. Lze je použít k vyrovnávání hoblovacích nožů z HSS a karbidu.

Charakteristika:

  • Tvar: 54SCH VIBRAČNÍ KÁMEN
  • Velikost jádra: 320
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : C 320 -55 V18
  • Rozměry (š x c x d): 20 x 15 x 60 mm
  • Průměr: 20 mm
  • Tloušťka: 15 mm
  • Otvor: 60 mm
  • Vhodnost materiálu: HSS, karbid

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Dobré profilovací vlastnosti

Použití:

  • Pro vyrovnávání karbidových a HSS hoblovacích hlavic.

Materiál:

  • HSS/karbid

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na pily

Poznámka:

  • Pro vyrovnávání karbidových a HSS hoblovacích hlavic.