Mount Ams Light Dámská vesta černá L

Artiklové číslo: 351485-99-6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 351485-99-6
EAN / GTIN 7332413736881
Číslo výrobce 351485-99-6
Výrobce/odpovědná osoba New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Popis

Popis:

  • Vesta Mount Ams Light je tenká, lehká a nepostratelná vesta navržená pro všestranné použití v mezisezónním období.
    Poskytuje spolehlivé teplo bez objemu a perfektně se hodí pod Bundadu i sako.
    Je vyrobena z naší charakteristické tkaniny Mount Ams, má na míru šitý střih s čistými bočními švy a chytře skrytými kapsami, plus diskrétní vnitřní kapsu na hrudi pro cennosti.
    Vylepšený stříbrný zip dodává ikonickému designu rafinovaný nádech.
    Je vyrobena ze 100% recyklovaného nylonu a podšívky s výplní PrimaLoft® Black 60 g/m² a kombinuje prvotřídní pohodlí s inovativními recyklovanými materiály.
    Vylepšená vrstva, kterou můžete nosit kamkoli a po kterou budete sahat sezónu za sezónou.
  • 100% recyklovaný nylon
  • Kovový zip YKK® s kovovým táhlem CB na předním otvoru
  • Potisknutá podšívka
  • Skryté boční kapsy a vnitřní náprsní kapsa
  • Logo CB na krku
  • Vycpávky: Izolační materiál PrimaLoft® Black, 60 g/m²

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku