DDC-EC 124.00-135.99 Dvojitý vyvrtávací vrták se 4-startovým vnějším závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 40–184 mm)

Artiklové číslo: 3487266
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 3487266
EAN / GTIN 7291075613872
Číslo výrobce 3487266

Popis

Popis:

Indexovatelné zahloubení, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 113 mm, průměr řezu, min. (DCN) 124 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 113 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 135,99 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 124 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 10,4 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 131 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 1
  • Funkční délka (LF): 205 mm