• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

DDC-EC 56.21-65.00 Dvojité vyvrtávací vrtáky se 4-startovým vnějším závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 40–184 mm)

Artiklové číslo: 3487258
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 3487258
EAN / GTIN 7291075613797
Číslo výrobce 3487258

Popis

Popis:

Indexovatelné zahloubení, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 51 mm, průměr řezného nástroje, min. (DCN) 56,21 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 51 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 65 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 56,21 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 7,2 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 61 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 1
  • Funkční délka (LF): 110 mm