GD-DH 17.00-10D-M25-08-N Hluboké vrtáky pro použití na obráběcích centrech a hlubokovrtných strojích

Artiklové číslo: 3481093
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481093
EAN / GTIN 7291075606515
Číslo výrobce 3481093

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 17 mm, celková délka (OAL) 278,2 mm, užitná délka (LU) 182,2 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 17 mm
  • Funkční délka (LF): 220 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 08
  • Celková délka (OAL): 278,2 mm
  • Délka dříku (LS): 56 mm
  • Užitečná délka (LU): 182,2 mm