• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

GD-DHL 20.00-800-U05 Vrtáky pro vyměnitelné vrtací hlavy se třemi tříštěnci a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481033
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481033
EAN / GTIN 7291075614725
Číslo výrobce 3481033

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 20 mm, celková délka (OAL) 803 mm, užitná délka (LU) 703 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 31,75 mm
  • Průměr řezu (DC): 20 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 09 .
  • Celková délka (OAL): 803 mm
  • Délka dříku (LS): 70 mm
  • Užitečná délka (LU): 703 mm