Tyrolit vnější válcový brusný kotouč přímý 400x40x127 mm A100 V ocel/HSS

Artiklové číslo: 34691398
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34691398
EAN / GTIN 9009013125664
Číslo výrobce 34691398
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • S těmito kotouči zaručujeme cílený výběr vysoce výkonných korundů ve spojení se speciálními systémy lepení.
  • Tím je zajištěno univerzální použití na všechny vysoce legované oceli a HSS.
  • Například se směsí slinutého oxidu hlinitého, jako je 454A, je možné s kotouči s keramickým pojivem dosáhnout nejvyššího řezného výkonu.
  • Vyššího výkonu lze dosáhnout pouze s nástroji CBN vázanými pryskyřicí, jako je VIB STAR.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 50 m/s
  • Max. OT./MIN: 2400rpm
  • Specifikace: SD83A 1002 HH8P VK8 /50
  • Rozměry: D x T x H = 400 x 40 x 127

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Chladný brus
  • Vysoká hospodárnost

Materiál:

  • Ocel, HSS

Vhodné pro:

  • Nástroj pro vnější kruhové broušení

Poznámka:

  • Pro univerzální použití na vysoce legované oceli a HSS